PHOENIX CONTACT - PINZA DE CRIMPADO CRIMPFOX 6

Phoenix Contact, S.A.
CopiarCopiar
PHOENIX CONTACT - PINZA DE CRIMPADO CRIMPFOX 6

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Apto para - Manguitos del extremo del cable

  • Forma de compresión - Compresión trapezoidal

  • Sección transversal desde/hasta - 0.25...6 mm²

  • Longitud - 198 mm

  • Con dispositivo de bloqueo (para herramientas mecánicas) - sí

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

1212034

Ref.Sonepar

84515

EAN

4046356453813

Apto para:

Manguitos del extremo del cable

Forma de compresión:

Compresión trapezoidal

Sección transversal desde/hasta:

0.25...6 mm²

Longitud:

198 mm

Con dispositivo de bloqueo (para herramientas mecánicas):

sí

Insertos intercambiables:

no

Pinza de apriete para punteras de conductores según DIN 46228 parte 1+4, 0,25 - 6,0 mm², introducción lateral, engaste trapezoidal.

Un producto de PHOENIX CONTACT

Descubra la serie PHOENIX CONTACT