PHOENIX CONTACT - Pinza de crimpado CRIMPFOX 6H para puntera - 1212046

Phoenix Contact, S.A.
CopiarCopiar
PHOENIX CONTACT - Pinza de crimpado CRIMPFOX 6H para puntera

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Apto para - Manguitos del extremo del cable

  • Forma de compresión - Otros

  • Sección transversal desde/hasta - 0.14...6 mm²

  • Longitud - 175 mm

  • Con dispositivo de bloqueo (para herramientas mecánicas) - sí

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

1212046

Ref.Sonepar

383310

EAN

4046356455749

Apto para:

Manguitos del extremo del cable

Forma de compresión:

Otros

Sección transversal desde/hasta:

0.14...6 mm²

Longitud:

175 mm

Con dispositivo de bloqueo (para herramientas mecánicas):

sí

Construcción/funcionamiento:

Mecánica

Insertos intercambiables:

no

Con retorno automático:

no

Tenazas para prensar, para punteras según DIN 46228 partes 1+4, 0,14 - 6 mm², introducción lateral, engaste hexagonal.