PHOENIX CONTACT - Pinza de crimpado CRIMPFOX CENTRUS 6H para punteras no aisladas y aisladas - 1213146
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Sección transversal desde/hasta - 0.14...6 mm²
Longitud - 180 mm
Con dispositivo de bloqueo (para herramientas mecánicas) - sí
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
1213146
Ref.Sonepar
226295
EAN
4055626212685
Sección transversal desde/hasta:
0.14...6 mm²
Longitud:
180 mm
Con dispositivo de bloqueo (para herramientas mecánicas):
sí
Pinza de crimpado, para punteras sin aislar y aisladas DIN 46228 parte 1 y 4 de 0,14 mm² ... 6 mm², también para punteras TWIN hasta 2 x 4 mm², adaptación de la sección automática, introducción lateral, equipadas con protección contra caída


