PHOENIX CONTACT - Pinza de crimpado CRIMPFOX CENTRUS 6S para punteras no aisladas y aisladas

Phoenix Contact, S.A.
CopiarCopiar
PHOENIX CONTACT - Pinza de crimpado CRIMPFOX CENTRUS 6S para punteras no aisladas y aisladas

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Sección transversal desde/hasta - 0.14...6 mm²

  • Longitud - 180 mm

  • Con dispositivo de bloqueo (para herramientas mecánicas) - sí

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

1213144

Ref.Sonepar

383319

EAN

4055626212678

Sección transversal desde/hasta:

0.14...6 mm²

Longitud:

180 mm

Con dispositivo de bloqueo (para herramientas mecánicas):

sí

Pinza de crimpado, para punteras sin aislar y aisladas DIN 46228 parte 1 y 4 de 0,14 mm² ... 6 mm², también para punteras TWIN hasta 2 x 4 mm², adaptación de la sección automática, introducción lateral, equipadas con protección contra caída

Un producto de PHOENIX CONTACT

Descubra la serie PHOENIX CONTACT