PHOENIX CONTACT - Pinza de crimpado CRIMPFOX-SC 6 para hembras de enchufe plano - 1212050

Phoenix Contact, S.A.
CopiarCopiar
PHOENIX CONTACT - Pinza de crimpado CRIMPFOX-SC 6 para hembras de enchufe plano

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Apto para - Varias aplicaciones

  • Forma de compresión - Otros

  • Sección transversal desde/hasta - 0.5...6 mm²

  • Longitud - 256 mm

  • Con dispositivo de bloqueo (para herramientas mecánicas) - sí

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

1212050

Ref.Sonepar

576257

EAN

4046356453950

Apto para:

Varias aplicaciones

Forma de compresión:

Otros

Sección transversal desde/hasta:

0.5...6 mm²

Longitud:

256 mm

Con dispositivo de bloqueo (para herramientas mecánicas):

sí

Insertos intercambiables:

no

Pinza de engastar, para hembras de enchufe plano sin aislar de 2,8 y 4,8 mm, 0,5 - 6 mm², engaste B.