PHOENIX CONTACT - Pinza de crimpado CRIMPFOX-TC 4 para mecanizados - 1212113

Phoenix Contact, S.A.
CopiarCopiar
PHOENIX CONTACT - Pinza de crimpado CRIMPFOX-TC 4 para mecanizados

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Apto para - Varias aplicaciones

  • Forma de compresión - Compresión en cuadrado

  • Sección transversal desde/hasta - 0.14...4 mm²

  • Longitud - 256 mm

  • Con dispositivo de bloqueo (para herramientas mecánicas) - sí

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

1212113

Ref.Sonepar

257757

EAN

4046356454018

Apto para:

Varias aplicaciones

Forma de compresión:

Compresión en cuadrado

Sección transversal desde/hasta:

0.14...4 mm²

Longitud:

256 mm

Con dispositivo de bloqueo (para herramientas mecánicas):

sí

Insertos intercambiables:

no

Tenazas para prensar, para contactos mecanizados, 0,5 - 4,0 mm², engaste cuadrado, incl. cavidad de contacto.