PHOENIX CONTACT - PINZA DE ENGARZAR CRIMPFOX-RCI 2,5 - 1212053

Phoenix Contact, S.A.
CopiarCopiar
PHOENIX CONTACT - PINZA DE ENGARZAR CRIMPFOX-RCI 2,5

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Apto para - Terminal de cable y conector

  • Forma de compresión - Otros

  • Sección transversal desde/hasta - 0.5...2.5 mm²

  • Longitud - 198 mm

  • Con dispositivo de bloqueo (para herramientas mecánicas) - sí

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

1212053

Ref.Sonepar

154514

EAN

4046356453820

Apto para:

Terminal de cable y conector

Forma de compresión:

Otros

Sección transversal desde/hasta:

0.5...2.5 mm²

Longitud:

198 mm

Con dispositivo de bloqueo (para herramientas mecánicas):

sí

Insertos intercambiables:

no

Pinza de engarzar, para terminales de cables aislados, 0,75 - 2,5 mm² (rojo, azul), engaste oval.

Un producto de PHOENIX CONTACT

Descubra la serie PHOENIX CONTACT