PHOENIX CONTACT - PLACA ADAPTADORA HC-ADP/1D SUB 9 - 1775457
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Anchura - 34.5 mm
Altura - 10 mm
Longitud - 51.5 mm
Tipo de apertura - D-Sub
Número de aperturas - 1
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
1775457
Ref.Sonepar
25604
EAN
4017918038052
Anchura:
34.5 mm
Altura:
10 mm
Longitud:
51.5 mm
Tipo de apertura:
D-Sub
Número de aperturas:
1
Placa de adaptador de material:
Plástico
Con sellado:
no
Clase de inflamabilidad de material de aislamiento según UL94:
HB
Placa adaptadora SUB-D, para el equipamiento con un conector SUB-D, número de polos 9, serie de carcasas HC-C 6.


