PHOENIX CONTACT - Placa de aviso amarillo/negro rotulado rayo con flecha clase de montaje Enchufar para ancho de borne 5,2mm - 1029026
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Con símbolo de alerta/información - no
Con texto de alerta/información - sí
Altura - 6.3 mm
Después de encendido - no
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
1029026
Ref.Sonepar
697933
EAN
4055626530154
Con símbolo de alerta/información:
no
Con texto de alerta/información:
sí
Altura:
6.3 mm
Después de encendido:
no
Placa de aviso, amarillo/negro, rotulado: Rayo con flecha, clase de montaje: enchufar, para ancho de borne: 5,2 mm
Un producto de PHOENIX CONTACT
Descubra la serie PHOENIX CONTACT


