PHOENIX CONTACT - PLACA DE AVISO PML-W101 (100X100) - 0830435
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Material - Plástico
Con texto de alerta/información - sí
Anchura - 100 mm
Altura - 86.8 mm
Diámetro - 0 mm
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
0830435
Ref.Sonepar
534333
EAN
4046356717595
Material:
Plástico
Con texto de alerta/información:
sí
Anchura:
100 mm
Altura:
86.8 mm
Diámetro:
0 mm
Con material de montaje:
no
Color:
Amarillo
Placa de aviso, Codo, amarillo, Rotulado: Rayo con flecha, Tipo de montaje: Pegado, Superficie útil: 100 x 100 mm.


