PHOENIX CONTACT - PLACA DE AVISO PML-W200 (25X25)R - 0830451
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Material - Plástico
Con texto de alerta/información - no
Anchura - 25 mm
Altura - 29.6 mm
Diámetro - 0 mm
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
0830451
Ref.Sonepar
194535
EAN
4046356717755
Material:
Plástico
Con texto de alerta/información:
no
Anchura:
25 mm
Altura:
29.6 mm
Diámetro:
0 mm
Con material de montaje:
no
Color:
Amarillo
Placa de aviso, Rollo, amarillo, sin rotular, rotulable con: THERMOMARK ROLL, THERMOMARK X, Tipo de montaje: Pegado, Superficie útil: 25 x 25 mm.


