PHOENIX CONTACT - PLACA DE AVISO US-PML-W100 (100X100)
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Material - Plástico
Con texto de alerta/información - no
Anchura - 100 mm
Altura - 86.8 mm
Diámetro - 0 mm
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
1014127
Ref.Sonepar
125035
EAN
4046356786409
Material:
Plástico
Con texto de alerta/información:
no
Anchura:
100 mm
Altura:
86.8 mm
Diámetro:
0 mm
Con material de montaje:
no
Color:
Amarillo
Un producto de PHOENIX CONTACT
Descubra la serie PHOENIX CONTACT


