PHOENIX CONTACT - PLACA DE AVISO US-PML-W100 (25X25)
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Material - Plástico
Con texto de alerta/información - no
Anchura - 25 mm
Altura - 21.65 mm
Diámetro - 0 mm
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
1014125
Ref.Sonepar
534360
EAN
4046356786386
Material:
Plástico
Con texto de alerta/información:
no
Anchura:
25 mm
Altura:
21.65 mm
Diámetro:
0 mm
Con material de montaje:
no
Color:
Amarillo
Un producto de PHOENIX CONTACT
Descubra la serie PHOENIX CONTACT


