PHOENIX CONTACT - PLACA DE AVISO US-PML-W100 (50X50) - 1014126
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Material - Plástico
Con texto de alerta/información - no
Anchura - 50 mm
Altura - 43.3 mm
Diámetro - 0 mm
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
1014126
Ref.Sonepar
125036
EAN
4046356786393
Material:
Plástico
Con texto de alerta/información:
no
Anchura:
50 mm
Altura:
43.3 mm
Diámetro:
0 mm
Con material de montaje:
no
Color:
Amarillo
Placa de aviso, Tarjeta, amarillo, sin rotular, rotulable con: THERMOMARK CARD PLUS, THERMOMARK CARD, Tipo de montaje: Pegado, Superficie útil: 50 x 50 mm.


