PHOENIX CONTACT - PLACA DE AVISO US-PML-W200 (100X100) - 1014133
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Material - Plástico
Con texto de alerta/información - no
Anchura - 100 mm
Altura - 118.5 mm
Diámetro - 0 mm
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
1014133
Ref.Sonepar
257179
EAN
4046356786430
Material:
Plástico
Con texto de alerta/información:
no
Anchura:
100 mm
Altura:
118.5 mm
Diámetro:
0 mm
Con material de montaje:
no
Color:
Otros
Placa de aviso, Tarjeta, amarillo, sin rotular, rotulable con: THERMOMARK CARD PLUS, THERMOMARK CARD, Tipo de montaje: Pegado, Superficie útil: 100 x 100 mm.


