PHOENIX CONTACT - PLACA DE AVISO WS-2K - 1004513
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Material - Plástico
Con símbolo de alerta/información - sí
Con texto de alerta/información - sí
Anchura - 32 mm
Altura - 26 mm
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
1004513
Ref.Sonepar
156876
EAN
4017918012144
Material:
Plástico
Con símbolo de alerta/información:
sí
Con texto de alerta/información:
sí
Anchura:
32 mm
Altura:
26 mm
Diámetro:
0 mm
Con material de montaje:
sí
Color:
Amarillo
Después de encendido:
no
Placa de aviso adhesiva, impresión negra: Rayo con flecha ''Atención tensión - Attention Danger'', tamaño de etiqueta: 32 x 26 mm.


