PHOENIX CONTACT - PLACA DE AVISO WS 4-5 - 0805344

Phoenix Contact, S.A.
CopiarCopiar
PHOENIX CONTACT - PLACA DE AVISO WS 4-5

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Material - Plástico

  • Con símbolo de alerta/información - sí

  • Con texto de alerta/información - sí

  • Anchura - 20.4 mm

  • Altura - 21 mm

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

0805344

Ref.Sonepar

425188

EAN

4017918145132

Material:

Plástico

Con símbolo de alerta/información:

sí

Con texto de alerta/información:

sí

Anchura:

20.4 mm

Altura:

21 mm

Diámetro:

0 mm

Con material de montaje:

no

Color:

Amarillo

Después de encendido:

no

Placa de aviso, con 2 tornillos de plástico, sobre 4 bornes, paso 5 mm