PHOENIX CONTACT - PLACA DE AVISO WS UT 16 - 3047374
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Material - Plástico
Con texto de alerta/información - sí
Anchura - 12 mm
Altura - 34 mm
Diámetro - 0 mm
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
3047374
Ref.Sonepar
535291
EAN
4046356073967
Material:
Plástico
Con texto de alerta/información:
sí
Anchura:
12 mm
Altura:
34 mm
Diámetro:
0 mm
Color:
Amarillo
Electricidad. Material de conexión eléctrica. Conectores. BG. BG2511. Placa de aviso WS UT 16


