PHOENIX CONTACT - PLACA DE CIERRE HC-B 16-AP-GY - 1660384
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Anchura - 52 mm
Altura - 4.5 mm
Longitud - 123 mm
Tipo de apertura - Ninguno
Número de aperturas - 0
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
1660384
Ref.Sonepar
183227
EAN
4017918022020
Anchura:
52 mm
Altura:
4.5 mm
Longitud:
123 mm
Tipo de apertura:
Ninguno
Número de aperturas:
0
Placa de adaptador de material:
Plástico
Con sellado:
sí
Grado de protección (IP), montado:
IP54
Clase de inflamabilidad de material de aislamiento según UL94:
HB
Un producto de PHOENIX CONTACT
Descubra la serie PHOENIX CONTACT


