PHOENIX CONTACT - PLACA DE CIERRE HC-B 24-AP-GY - 1660397
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Anchura - 52 mm
Altura - 4.5 mm
Longitud - 150 mm
Tipo de apertura - Ninguno
Número de aperturas - 0
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
1660397
Ref.Sonepar
383567
EAN
4017918022037
Anchura:
52 mm
Altura:
4.5 mm
Longitud:
150 mm
Tipo de apertura:
Ninguno
Número de aperturas:
0
Placa de adaptador de material:
Plástico
Con sellado:
sí
Grado de protección (IP), montado:
IP54
Clase de inflamabilidad de material de aislamiento según UL94:
HB


