PHOENIX CONTACT - Placa de conexión HS MP VESA75/100 DCS - 1082303

Phoenix Contact, S.A.
CopiarCopiar
PHOENIX CONTACT - Placa de conexión HS MP VESA75/100 DCS

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Con pantalla - no

  • Montaje en carriles posible - no

  • Montaje en pared - no

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

1082303

Ref.Sonepar

438460

EAN

4055626813936

Con pantalla:

no

Montaje en carriles posible:

no

Montaje en pared:

no

Placa de conexión VESA 75/100 con juego de fijación M5 para soporte de pantalla DCS de 15", fundición de aluminio, 80 g