PHOENIX CONTACT - PLACA DE MONTAJE EM-MP 45N - 2943712
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Anchura - 45 mm
Profundidad - 68 mm
Material - Plástico
Color - Verde
Anchura en módulos - 0.045
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
2943712
Ref.Sonepar
150205
EAN
4017918081263
Anchura:
45 mm
Profundidad:
68 mm
Material:
Plástico
Color:
Verde
Anchura en módulos:
0.045
Temperatura de operación:
-40...105 °C
Con pantalla:
no
Montaje en carriles posible:
sí
Montaje en pared:
no
Carcasa para electrónica. Placa de montaje, para atornillar aparatos de distribución del tamaño 0.
Un producto de PHOENIX CONTACT
Descubra la serie PHOENIX CONTACT


