PHOENIX CONTACT - PLACA DE MONTAJE EM-MP 70/50X56 - 2942742
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Anchura - 70 mm
Profundidad - 74.5 mm
Material - Plástico
Color - Verde
Anchura en módulos - 0.07
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
2942742
Ref.Sonepar
146772
EAN
4017918099435
Anchura:
70 mm
Profundidad:
74.5 mm
Material:
Plástico
Color:
Verde
Anchura en módulos:
0.07
Temperatura de operación:
-40...105 °C
Con pantalla:
no
Montaje en carriles posible:
sí
Montaje en pared:
no
Placa de montaje, para atornillar aparatos de distribución del tamaño 0.
Un producto de PHOENIX CONTACT
Descubra la serie PHOENIX CONTACT


