PHOENIX CONTACT - PLACA FRONTAL DE DATOS SI-FP-R1A-U1A-D1A - 1404497
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate
Anchura - 50.7 mm
Altura - 87.5 mm
Material - Plástico
Packaging
1 Unid.
Huella de carbono del producto
11 Kg CO₂-eq
Referencia del fabricante
1404497
Ref.Sonepar
274601
EAN
4046356698405
ProductCarbon Footprint (CO2):
Sonepar Estimate
Anchura:
50.7 mm
Altura:
87.5 mm
Material:
Plástico
Placa frontal de datos con insertos de contactos, plástico con chapa pant., 1xRJ45, 8 polos metal, CAT5e (hembra/hembra), 1 x USB (hembra/hembra), construcc. A, 1xUSB-D9 (hembra/hembra)


