PHOENIX CONTACT - PLACA FRONTAL VS-FP-SD-GB-RJ456A-BUBU - 1054544
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate
Anchura - 50.7 mm
Altura - 43 mm
Material - Plástico
Packaging
1 Unid.
Huella de carbono del producto
11 Kg CO₂-eq
Referencia del fabricante
1054544
Ref.Sonepar
534405
EAN
4055626689296
ProductCarbon Footprint (CO2):
Sonepar Estimate
Anchura:
50.7 mm
Altura:
43 mm
Material:
Plástico
Toma de corriente con puesta a tierra, plástico, para Inglaterra, incl. RJ45 Gender Changer (conector hembra/hembra, apantallado), CAT6A
Un producto de PHOENIX CONTACT
Descubra la serie PHOENIX CONTACT


