PHOENIX CONTACT - PLACA FRONTAL VS-SI-FP-2RJ-MOD - 1656631
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate
Anchura - 51 mm
Altura - 40 mm
Material - Plástico
Packaging
1 Unid.
Huella de carbono del producto
11 Kg CO₂-eq
Referencia del fabricante
1656631
Ref.Sonepar
274602
EAN
4046356030007
ProductCarbon Footprint (CO2):
Sonepar Estimate
Anchura:
51 mm
Altura:
40 mm
Material:
Plástico
Placa frontal, plástico con chapa de pantalla, para 2 x RJ con sistema modular (Keystone).
Un producto de PHOENIX CONTACT
Descubra la serie PHOENIX CONTACT


