PHOENIX CONTACT - PLACA FRONTAL VS-SI-FP-BP - 1656657
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate
Anchura - 51 mm
Altura - 12 mm
Material - Plástico
Packaging
1 Unid.
Huella de carbono del producto
11 Kg CO₂-eq
Referencia del fabricante
1656657
Ref.Sonepar
534782
EAN
4046356030021
ProductCarbon Footprint (CO2):
Sonepar Estimate
Anchura:
51 mm
Altura:
12 mm
Material:
Plástico
Placa frontal, índice de protección: IP20, material: PBT, color: gris


