PHOENIX CONTACT - PLACA INDICADORA SIN GRABACIÓN; PARA T0 - 2900346

Phoenix Contact, S.A.
CopiarCopiar
PHOENIX CONTACT - PLACA INDICADORA SIN GRABACIÓN; PARA T0

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

2900346

Ref.Sonepar

1030231

EAN

4046356507509

Bloque completo de relés PLC de 6,2 mm con conexión Push In para aplicaciones ferroviarias, tensión de entrada 24 V CC, margen: 0,7 x UN a 1,25 x UN, clase de temperatura TX: -40° C a + 70° C. Cumple EN 50155, EN 50178, EN 61373, EN 5012.