PHOENIX CONTACT - PLACA SEPARADORA ATP-ST 6 - 3024481
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate
Tipo de placa final - no
Tipo de partición - sí
Color - Gris
Grosor - 2 mm
Packaging
1 Unid.
Huella de carbono del producto
0,04 Kg CO₂-eq
Referencia del fabricante
3024481
Ref.Sonepar
447356
EAN
4017918154752
ProductCarbon Footprint (CO2):
Sonepar Estimate
Tipo de placa final:
no
Tipo de partición:
sí
Color:
Gris
Grosor:
2 mm
Conexión rápida:
no
Placa separadora, Longitud: 75 mm, Anchura: 2 mm, Altura: 49 mm, Color: gris.


