PHOENIX CONTACT - PLACA SEPARADORA ATP-UK - 3003224
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate
Tipo de placa final - no
Tipo de partición - sí
Color - Gris
Grosor - 1.5 mm
Packaging
1 Unid.
Huella de carbono del producto
0,04 Kg CO₂-eq
Referencia del fabricante
3003224
Ref.Sonepar
220001
EAN
4017918090500
ProductCarbon Footprint (CO2):
Sonepar Estimate
Tipo de placa final:
no
Tipo de partición:
sí
Color:
Gris
Grosor:
1.5 mm
Conexión rápida:
no
Placa separadora, Longitud: 56 mm, Anchura: 1,5 mm, Altura: 59 mm, Color: gris.


