PHOENIX CONTACT - PLACA SEPARADORA ATP-UK 5-MTK

Phoenix Contact, S.A.
CopiarCopiar
PHOENIX CONTACT - PLACA SEPARADORA ATP-UK 5-MTK

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate

  • Tipo de placa final - no

  • Tipo de partición - sí

  • Color - Gris

  • Grosor - 2 mm

Packaging

  • 1 Unid.

Huella de carbono del producto

0,04 Kg CO₂-eq

Estimación de Sonepar

Referencia del fabricante

3004210

Ref.Sonepar

535220

EAN

4017918090708

ProductCarbon Footprint (CO2):

Sonepar Estimate

Tipo de placa final:

no

Tipo de partición:

sí

Color:

Gris

Grosor:

2 mm

Conexión rápida:

no

Placa separadora, Longitud: 60 mm, Anchura: 2 mm, Altura: 63,5 mm, Color: gris.

Un producto de PHOENIX CONTACT

Descubra la serie PHOENIX CONTACT