PHOENIX CONTACT - PLACA SEPARADORA ATP-UKK 3/5

Phoenix Contact, S.A.
CopiarCopiar
PHOENIX CONTACT - PLACA SEPARADORA ATP-UKK 3/5

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate

  • Tipo de placa final - no

  • Tipo de partición - sí

  • Color - Gris

  • Grosor - 2.5 mm

Packaging

  • 1 Unid.

Huella de carbono del producto

0,03 Kg CO₂-eq

Estimación de Sonepar

Referencia del fabricante

2778521

Ref.Sonepar

266642

EAN

4017918068721

ProductCarbon Footprint (CO2):

Sonepar Estimate

Tipo de placa final:

no

Tipo de partición:

sí

Color:

Gris

Grosor:

2.5 mm

Conexión rápida:

no

Placa separadora, Longitud: 64 mm, Anchura: 2,5 mm, Altura: 67 mm, Color: gris.

Un producto de PHOENIX CONTACT

Descubra la serie PHOENIX CONTACT