PHOENIX CONTACT - Placa separadora ATP-URTK/SP - 0311139
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate
Tipo de placa final - no
Tipo de partición - sí
Color - Gris
Grosor - 2 mm
Packaging
1 Unid.
Huella de carbono del producto
0,04 Kg CO₂-eq
Referencia del fabricante
0311139
Ref.Sonepar
534164
EAN
4017918001322
ProductCarbon Footprint (CO2):
Sonepar Estimate
Tipo de placa final:
no
Tipo de partición:
sí
Color:
Gris
Grosor:
2 mm
Conexión rápida:
no
Placa separadora, Longitud: 99 mm, Anchura: 2 mm, Altura: 64 mm, Color: gris
Un producto de PHOENIX CONTACT
Descubra la serie PHOENIX CONTACT


