PHOENIX CONTACT - PLACA SEPARADORA ATP-UT - 3047167
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate
Tipo de placa final - no
Tipo de partición - sí
Color - Gris
Grosor - 2.2 mm
Packaging
1 Unid.
Huella de carbono del producto
0,03 Kg CO₂-eq
Referencia del fabricante
3047167
Ref.Sonepar
107225
EAN
4017918962159
ProductCarbon Footprint (CO2):
Sonepar Estimate
Tipo de placa final:
no
Tipo de partición:
sí
Color:
Gris
Grosor:
2.2 mm
Conexión rápida:
no
Placa separadora, Longitud: 50 mm, Anchura: 2 mm, Altura: 48 mm, Color: gris.


