PHOENIX CONTACT - PLACA SEPARADORA ATP-UT-TWIN
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Tipo de placa final - no
Tipo de partición - sí
Color - Gris
Grosor - 2.2 mm
Conexión rápida - no
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
3047183
Ref.Sonepar
725080
EAN
4046356055925
Tipo de placa final:
no
Tipo de partición:
sí
Color:
Gris
Grosor:
2.2 mm
Conexión rápida:
no
Placa separadora, Longitud: 62,1 mm, Anchura: 2,2 mm, Altura: 52,5 mm, Color: gris.
Un producto de PHOENIX CONTACT
Descubra la serie PHOENIX CONTACT


