PHOENIX CONTACT - Placa separadora ATS-RTK - 0310224
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate
Tipo de placa final - no
Tipo de partición - sí
Color - Gris
Grosor - 0.8 mm
Packaging
1 Unid.
Huella de carbono del producto
0,02 Kg CO₂-eq
Referencia del fabricante
0310224
Ref.Sonepar
383086
EAN
4017918001131
ProductCarbon Footprint (CO2):
Sonepar Estimate
Tipo de placa final:
no
Tipo de partición:
sí
Color:
Gris
Grosor:
0.8 mm
Placa separadora, Longitud: 97,5 mm, Anchura: 0,8 mm, Altura: 45,8 mm, Color: gris
Un producto de PHOENIX CONTACT
Descubra la serie PHOENIX CONTACT


