PHOENIX CONTACT - PLACA SEPARADORA TP-UK 35
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Tipo de placa final - no
Tipo de partición - sí
Color - Gris
Grosor - 7.5 mm
Conexión rápida - no
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
3008096
Ref.Sonepar
383956
EAN
4017918091590
Tipo de placa final:
no
Tipo de partición:
sí
Color:
Gris
Grosor:
7.5 mm
Conexión rápida:
no
Placa separadora, longitud: 50 mm, anchura: 7,5 mm, altura: 52 mm, color: gris
Un producto de PHOENIX CONTACT
Descubra la serie PHOENIX CONTACT


