PHOENIX CONTACT - Placa separadora TS-RTK BEN
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Tipo de placa final - no
Tipo de partición - sí
Color - Gris
Grosor - 0.8 mm
Conexión rápida - sí
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
0308210
Ref.Sonepar
383085
EAN
4017918000967
Tipo de placa final:
no
Tipo de partición:
sí
Color:
Gris
Grosor:
0.8 mm
Conexión rápida:
sí
Placa separadora, Longitud: 61 mm, Anchura: 0,8 mm, Color: gris
Un producto de PHOENIX CONTACT
Descubra la serie PHOENIX CONTACT


