PHOENIX CONTACT - PLACA SEPARADORA TS-UT 6-T/ SAPELY - 3072821
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Tipo de placa final - no
Tipo de partición - sí
Color - Gris
Conexión rápida - no
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
3072821
Ref.Sonepar
281060
EAN
4055626229331
Tipo de placa final:
no
Tipo de partición:
sí
Color:
Gris
Conexión rápida:
no
Placa separadora, longitud: 105,2 mm, anchura: 1 mm, altura: 67,5 mm, color: gris


