PHOENIX CONTACT - PLACA SEPARADORA UHV-TP2
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Tipo de placa final - no
Tipo de partición - sí
Color - Gris
Grosor - 2 mm
Conexión rápida - sí
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
2130415
Ref.Sonepar
25610
EAN
4017918053147
Tipo de placa final:
no
Tipo de partición:
sí
Color:
Gris
Grosor:
2 mm
Conexión rápida:
sí
Material de conexión eléctrica. Bornas. BE1. Placa separadora UHV-TP2
Un producto de PHOENIX CONTACT
Descubra la serie PHOENIX CONTACT


