PHOENIX CONTACT - Placas MH-27-MULTI-65-PV-BK para el paso de cables - 1424583
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Altura de placa - 154 mm
Ancho de placa - 56 mm
Acero inoxidable, decapado - no
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
1424583
Ref.Sonepar
534624
EAN
4055626374864
Altura de placa:
154 mm
Ancho de placa:
56 mm
Acero inoxidable, decapado:
no
Placas para el paso de cables, número de conductores: 27, longitud: 154 mm, anchura: 56 mm, altura: 18,5 mm, diámetro exterior del cable: 26x 3 mm ... 6 mm , color: negro
Un producto de PHOENIX CONTACT
Descubra la serie PHOENIX CONTACT


