PHOENIX CONTACT - Placas para el paso de cables MC-25/27-MULTI-67-PV-LG - 1415236
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Altura de placa - 222 mm
Ancho de placa - 92 mm
Acero inoxidable, decapado - sí
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
1415236
Ref.Sonepar
278064
EAN
4055626039428
Altura de placa:
222 mm
Ancho de placa:
92 mm
Acero inoxidable, decapado:
sí
Placas para el paso de cables, número de conductores: 27, longitud: 222 mm, anchura: 92 mm, altura: 29,5 mm, diámetro exterior del cable: 13x 10 mm ... 14 mm , color: gris


