PHOENIX CONTACT - Placas para el paso de cables MC-3/7-MULTI-67-PV-LG - 1415234
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Altura de placa - 222 mm
Ancho de placa - 92 mm
Acero inoxidable, decapado - sí
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
1415234
Ref.Sonepar
278065
EAN
4055626039404
Altura de placa:
222 mm
Ancho de placa:
92 mm
Acero inoxidable, decapado:
sí
Placas para el paso de cables, número de conductores: 7, longitud: 222 mm, anchura: 92 mm, altura: 43 mm, diámetro exterior del cable: 1x 30 mm ... 60 mm , color: gris


