PHOENIX CONTACT - Placas para el paso de cables MC-35/37-MULTI-67-PVO-BK - 1415241
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Altura de placa - 222 mm
Ancho de placa - 92 mm
Acero inoxidable, decapado - sí
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
1415241
Ref.Sonepar
534556
EAN
4055626039459
Altura de placa:
222 mm
Ancho de placa:
92 mm
Acero inoxidable, decapado:
sí
Placas para el paso de cables, número de conductores: 37, longitud: 222 mm, anchura: 92 mm, altura: 29,5 mm, diámetro exterior del cable: 4x 6 mm ... 10 mm , color: negro


