PHOENIX CONTACT - Placas para el paso de cables MC-35-MULTI-65-PVO-BK negro - 1422351
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Altura de placa - 222 mm
Ancho de placa - 92 mm
Acero inoxidable, decapado - sí
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
1422351
Ref.Sonepar
534608
EAN
4055626301860
Altura de placa:
222 mm
Ancho de placa:
92 mm
Acero inoxidable, decapado:
sí
Placas para el paso de cables, número de conductores: 35, longitud: 222 mm, anchura: 92 mm, altura: 17,6 mm, diámetro exterior del cable: 2x 6 mm ... 10 mm , color: negro


