PHOENIX CONTACT - Pletina de trama perforada EH 45F/16 DEV-PCB - 2202552

Phoenix Contact, S.A.
CopiarCopiar
PHOENIX CONTACT - Pletina de trama perforada EH 45F/16 DEV-PCB

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Color - Verde

  • Temperatura de operación - 110...110 °C

  • Con pantalla - no

  • Montaje en carriles posible - sí

  • Montaje en pared - no

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

2202552

Ref.Sonepar

706517

EAN

4055626142678

Color:

Verde

Temperatura de operación:

110...110 °C

Con pantalla:

no

Montaje en carriles posible:

sí

Montaje en pared:

no

Pletina de trama perforada para el EH 40 FLAT DEV-KIT, para bornes MKDS-5,08, adecuada para soldadura manual