PHOENIX CONTACT - PMUR.CX.QUICKON 3+PE 1/2,5MM² 690V 20A - 1423980

Phoenix Contact, S.A.
CopiarCopiar
PHOENIX CONTACT - PMUR.CX.QUICKON 3+PE 1/2,5MM² 690V 20A

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

1423980

Ref.Sonepar

1046467

EAN

4055626365978

Pasamuros, Conexión QUICKON, número de polos: 3+PE, 1 mm² ... 2,5 mm², 690 V, 20 A, negro, con tuerca QUICKON, rango de diámetro de cable: 9 mm ... 14 mm, rosca de montaje: M25, Conexión IDC (soldado), 2,5 mm², conductores cortados de forma que quedan planos, longitud del cable: 0,5 m

Un producto de PHOENIX CONTACT

Descubra la serie PHOENIX CONTACT