PHOENIX CONTACT - PMUR.CX.QUICKON 3+PE 1/2,5MM² 690V 20A

Phoenix Contact, S.A.
CopiarCopiar
PHOENIX CONTACT - PMUR.CX.QUICKON 3+PE 1/2,5MM² 690V 20A

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

1423984

Ref.Sonepar

1047776

EAN

4055626366012

Pasamuros, Conexión QUICKON, número de polos: 3+PE, 1 mm² ... 2,5 mm², 690 V, 20 A, negro, sin tuerca QUICKON, rosca de montaje: M25, Conexión IDC (soldado), 2,5 mm², conductores cortados de forma que quedan planos, longitud del cable: 1 m

Un producto de PHOENIX CONTACT

Descubra la serie PHOENIX CONTACT