PHOENIX CONTACT - PNL.táctil 17,8 cm/7"-TFT-pantalla (analógico-resistivo POL
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate
Tensión de alimentación AC 50 Hz - 0...0 V
Tensión de alimentación AC 60 Hz - 0...0 V
Número de interfaces HW RS232 - 0
Número de interfaces HW RS422 - 0
Packaging
1 Unid.
Huella de carbono del producto
1495 Kg CO₂-eq
Referencia del fabricante
1046666
Ref.Sonepar
383251
EAN
4055626642963
ProductCarbon Footprint (CO2):
Sonepar Estimate
Tensión de alimentación AC 50 Hz:
0...0 V
Tensión de alimentación AC 60 Hz:
0...0 V
Número de interfaces HW RS232:
0
Número de interfaces HW RS422:
0
Número de interfaces HW en serie TTY:
0
Tipo de pantalla:
TFT
Con pantalla a color:
sí
Resolución horizonal máx., pantalla:
800
Resolución vertical máx., pantalla:
480
Con sistema de mensajes (incl. búfer y confirmación):
no
Grado de protección (IP), lado delantero:
IP66
Temperatura de operación:
0...50 °C
Montaje en carriles posible:
no
Montaje en pared/montaje directo:
no
Anchura de la parte frontal:
186 mm
Altura de la parte frontal:
138 mm
Un producto de PHOENIX CONTACT
Descubra la serie PHOENIX CONTACT


