PHOENIX CONTACT - PNL.táctil 26,4 CM/TFT 10,4" PANTALLA (ANALÓGICO-RESISTIVO POL
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Tensión de alimentación AC 50 Hz - 0...0 V
Tensión de alimentación AC 60 Hz - 0...0 V
Número de interfaces HW RS232 - 0
Número de interfaces HW RS422 - 0
Número de interfaces HW en serie TTY - 0
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
1046667
Ref.Sonepar
281563
EAN
4055626644103
Tensión de alimentación AC 50 Hz:
0...0 V
Tensión de alimentación AC 60 Hz:
0...0 V
Número de interfaces HW RS232:
0
Número de interfaces HW RS422:
0
Número de interfaces HW en serie TTY:
0
Con pantalla a color:
sí
Resolución horizonal máx., pantalla:
800
Resolución vertical máx., pantalla:
480
Con sistema de mensajes (incl. búfer y confirmación):
no
Grado de protección (IP), lado delantero:
IP66
Temperatura de operación:
0...50 °C
Montaje en carriles posible:
no
Montaje en pared/montaje directo:
no
Anchura de la parte frontal:
268 mm
Altura de la parte frontal:
190 mm
Un producto de PHOENIX CONTACT
Descubra la serie PHOENIX CONTACT


